Alumínium hajlítóforma 12 mm, r 36 mm

Cikkszám: 1576852
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1576852
EAN / GTIN 4017981278621
Gyártó száma 1576852
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Nagy szilárdságú alumíniumból készült

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 36
  • Furat [mm]: 30
  • Furat Ø [mm]: 30 mm
  • az egységeknél No.: 2786
  • Anyag: Alumínium
  • Cső-Ø [mm]: 12 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • csúszósínnel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs