Aluminijasta upogibna oblika 12 mm, r 36 mm

Št. art.: 1576852
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka oblika upogibanja
Za nazivno velikost cevi min. 12 mm
Za nazivno velikost cevi maks. 12 mm
Radij upogiba min. 36 mm
Radij upogiba maks. 36 mm
Material Aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1576852
EAN/GTIN 4017981278621
Številka proizvajalca 1576852
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen je iz aluminija visoke trdnosti

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 36
  • Izvrtina [mm]: 30
  • Ø izvrtine [mm]: 30 mm
  • za enote št.: 2786
  • Material: Aluminij
  • Ø cevi [mm]: 12 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • z drsno tirnico: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez