Racord filetat pentru furtun pneumatic din PVC 9x11, 6, G 1/4

Cod articol: 152984
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 152984
EAN / GTIN 4047322607377
Număr producător 152984
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat pentru furtun pneumatic din PVC 9x11, 6, aluminiu/plastic, temperatură: -10 °C până la 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/4.

Caracteristică:

  • L: 31,0 mm
  • L1: 17,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Mediu: Aer
  • Filet: G1/4
  • Material: Aluminiu / plastic
  • pentru furtun din PVC: 9x11,6
  • Presiune de lucru max.: 15 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C