{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couleur | noir | |
| Longueur L | 31 mm | |
| Taille d1, filetage extérieur | G1/4 pouce | |
| Diamètre intérieur flexible | 9 mm | |
| Type de produit | adaptateur de tuyau | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures min. | -10 °C | |
| Plage de températures max. | 70 °C | |
| Matériau | Aluminium |
| Référence article | 152984 | |
| EAN / GTIN | 4047322607377 | |
| Réf. fabricant | 152984 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |