Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 9x11, 6, G 1/4

Artiklové číslo: 152984
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 152984
EAN / GTIN 4047322607377
Číslo výrobce 152984
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 9x11, 6, hliník/plast, teplota: -10 °C až 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/4.

Charakteristika:

  • L: 31,0 mm
  • L1: 17,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • OK: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Medium: Vzduch
  • Závit: G 1/4
  • Materiál: Hliník / plast
  • pro PVC hadici: 9x11,6
  • Pracovní tlak max.: 15 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C