GARANT Master SteelHT Teşitor de precizie cu divizare inegală şi cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 25mm

Cod articol.: 150352 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 44 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,03 mm
Tip de coadă HB
Diametru de tăiere, min. 3,8 mm
Diametru de tăiere, max. 25 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Pentru diametrele orificiilor 4,8 mm
Lungimea canalelor de aşchii 20 mm
Lungime con 10,6 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 90 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Diviziunea tăişului lamatorului Inegal
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSCO
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 20 mm
Lungimea totală 67 mm
Lungime funcţională 67 mm
Greutate 60 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 335 C
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Inel colorat roşu
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150352 25
EAN / GTIN 4067263125549
Număr producător 150352 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Oţel < 500 N/mm²
P
42
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
19
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teșitor cu 3 tăișuri convexe separate inegal pentru teșire și debavurare fără vibrații. Structură stabilă și geometrie specială cu pas variabil al tăișurilor în spirală pentru o utilizare intensivă, chiar și la materiale dificil de prelucrat, cum ar fi Toolox 44 și Hardox 500. Reducerea substanțială a forţelor axiale şi radiale. Fabricat cu toleranțe de fabricație mai mici decât cele specificate în DIN335-C.

Avantaj:

Autoghidare și stabilitate ridicată datorită geometriei convexe a tăișurilor. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teșitor de precizie pentru realizarea operației de teșire la 90° în oțel, fontă și materiale dificile de prelucrat. Ideal pentru a fi utilizat în mașinile de găurit manuale și în mașinile de găurit cu coloană. A nu se utiliza în cazul găurilor făcute cu laser.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate