{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Denumirea producătorului | GARANT MasterSteelHT Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, TiAlN | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Lungimea cozii | 46 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,03 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. | 3,8 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 23 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Pentru diametrele orificiilor | 4,8 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 15 mm | |
| Lungime con | 9,6 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Diviziunea tăişului lamatorului | Inegal | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Material tăiș, denumire producător | HSCO | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 20 mm | |
| Lungimea totală | 67 mm | |
| Lungime funcţională | 67 mm | |
| Greutate | 60 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 150352 23 | |
| EAN / GTIN | 4067263125532 | |
| Număr producător | 150352 23 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |