Teşitor cu un tăiş 90° 31,5 mm

Cod articol: 150050 31,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 1
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 31,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 1
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150050 31,5
EAN / GTIN 4045197085344

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil conic detalonat axial-radial pentru debavurare şi teşire fără vibraţii. Astfel se obţine o calitate înaltă a suprafeţei prelucrate. Canale late pentru aşchii pentru o evacuare optimă a aşchiilor. Reascuţire ulterioară fără probleme pe flancul plan al dintelui.
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
    ⌀ exterior DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături