Kärkiupotin, yksiteräinen 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀ DC: 31,5mm

Tuote nro.: 150050 31,5
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
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 1
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 31,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 1
Varsi Lieriövarsi, h9
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 150050 31,5
EAN / GTIN 4045197085344
Valmistajan numero 150050 31,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Aksiaali-radiaalisesti takapinnalta hiottu kartiopinta värinättömään purseenpoistoon ja upotukseen. Upotuksessa saavutetaan erittäin hyvä pinnan laatu. Suuri lastukammio erittäin hyvään lastuamiseen. Ongelmaton jälkihionta tasaisessa hammasrinnassa.