Verzinkboor, één snijkant 90°, ongecoat, Buiten-⌀ DC: 31,5mm

Artikelnummer: 150050 31,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 1
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 31,5 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 1
Schacht Cilinderschacht met h9
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150050 31,5
EAN/GTIN 4045197085344
Nummer fabrikant 150050 31,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
RVS < 900 N/mm²
M
7
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Axiaal-radiaal achtergeslepen kegelmantel voor kerfvrij afbramen en verzinken. Hierdoor heeft de verzinking een hoge oppervlaktekwaliteit. Grote spaankamer voor zeer goede spaanafvoer. Probleemloos naslijpen op de vlakke tandborst.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan