Teşitor cu un tăiş 90°, neacoperită, ⌀ exterior DC: 6mm

Cod articol.: 150050 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 6 mm
Diametru de tăiere, min. 0 mm
Diametru de tăiere, max. 6 mm
Configurabil Nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Pentru diametrele orificiilor 0,5 mm
Lungimea canalelor de aşchii 11,5 mm
Lungime con 3 mm
Număr de tăişuri 1
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghiu spirală min. 0 grad
Unghi, prima etapă 90 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Denumirea produsului (tip) K
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 20 mm
Lungime utilă 20 mm
Lungimea totală 45 mm
Greutate 8 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire profil
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150050 6
EAN / GTIN 4045197085283
Număr producător 150050 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil conic detalonat axial-radial pentru debavurare şi teşire fără vibraţii. Astfel se obţine o calitate înaltă a suprafeţei prelucrate. Canale late pentru aşchii pentru o evacuare optimă a aşchiilor. Reascuţire ulterioară fără probleme pe flancul plan al dintelui.