• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Teşitor HSS 120°, neacoperită, ⌀ exterior DC: 8mm

Cod articol.: 150020 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 43,4 mm
Diametru de tăiere, min. 2 mm
Diametru de tăiere, max. 8 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Pentru diametrele orificiilor 2 mm
Lungimea canalelor de aşchii 3,75 mm
Lungime con 1,73 mm
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 0 grad
Unghi, prima etapă 120 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 13 mm
Lungime utilă 13 mm
Lungimea totală 49 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Inel colorat Fără
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150020 8
EAN / GTIN 4045197364678
Număr producător 150020 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc. Recomandate şi pentru oţeluri < 900 N/mm2.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.