• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Konisk försänkare 120°, obelagd, Ytterdiameter DC: 8mm

Art-nr.: 150020 8
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
158 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ytterdiameter DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 120
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 8 mm
Beläggning obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare 120 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm Verkstadsnorm
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2 mm
totallängd L 49 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 150020 8
EAN/GTIN 4045197364678
Tillverkarens nummer 150020 8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Även lämpliga för stål < 900 N/mm2.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.