Avellanadores cónicos HSS 120°, Sin revestimiento, ⌀ exterior DC: 8mm

Número de artículo: 150020 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango 6 mm
Longitud del mango 43,4 mm
Diámetro del filo, mín. 2 mm
Diámetro del filo, máx. 8 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Para diámetro de perforación 2 mm
Longitud de ranura de viruta 3,75 mm
Longitud del cono 1,73 mm
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 0 grados
Ángulo, 1.er escalón 120 grados
Espigas de guía Sin pasador de guía
Material de corte HSS
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 13 mm
Longitud útil 13 mm
Longitud total 49 mm
Peso 10 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Avellanado plano
Anillo de color Sin
Tipo de producto Avellanador cónico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 150020 8
EAN / GTIN 4045197364678
Número del fabricante 150020 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Espacios de virutas rectificados de pieza llena. Adecuado también para aceros < 900 N/mm2.
Canales de virutas rectificados de pieza llena.