Kuželový záhlubník HSS 120°, bez povlaku, Vnější ⌀ DC: 8mm

Artiklové číslo: 150020 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 120
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 8 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 120 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma Výrobní norma
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2 mm
Celková délka L 49 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150020 8
EAN / GTIN 4045197364678
Číslo výrobce 150020 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Vhodné také pro oceli < 900 N/mm2.
Prostory pro třísky broušené z plného materiálu.