Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 0

Cod articol.: 148200 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
601 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 1814

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 1814
Capacitate □ 2 mm - 5 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352 M1 − M8
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Lungimea totală 125 mm
Tip produs Suport pentru tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 148200 0
EAN / GTIN 4045197923929
Număr producător 148200 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri de prindere călite şi mânere din oţel. La utilizarea în poziţii înguste, se poate desface prin deşurubare un mâner de oţel.
Pentru solicitări puternice şi utilizări precise. Toate dimensiunile cu corp de bază forjat de înaltă calitate din oţel şi bacuri fixe încorporate. Fiolă rotundă pentru o plasare dreaptă.