Set de filetare pentru realizarea filetelor cu pas fin în cutie din tablă MF3-20

Cod articol: 145807 MF3-20
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145807 MF3-20
EAN / GTIN 4062406301545

Descriere

Execuţie:

Cutie stabilă din tablă cu mâner şi 2 încuietori. Fiecare sculă poate fi transportată în siguranţă, protejată într-un suport propriu, fiind imediat la îndemână, datorită dispunerii sistematice. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultaţi produsele individuale.

Conţinut:

Câte 1 set de tarozi de mână Cod 130470: Ref. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
Câte 1 filieră Cod 141050: Ref. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148410: Ref. 1; 3
câte 1 suport pentru filiere Cod 149310: Ref. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb