Sats med gängverktyg för fingängor i plåtlåda MF3-20

Article no.: 145807 MF3-20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 145807 MF3-20
EAN / GTIN 4062406301545

Beskrivelse

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i separata hållare och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 sats handgängtappar nr 130470: Storlek 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
vardera 1 gängsnitt nr 141050: Storlek 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1; 3
vardera 1 gängkloppa nr 149310: Strl. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar