Suport pentru filiere 20X7 mm

Cod articol: 149310 20X7
La cerere
În stoc
1.928 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ filierei 20 mm
Înălţime 7 mm
Standard EN 22568
Lungimea totală 175 mm
Număr de şuruburi de fixare 4
Tip produs Suport pentru filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 149310 20X7
EAN / GTIN 4062406219741

Descriere

Execuţie:

Mânere deşurubabile din oţel. Cu 5 şuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oţel.

Aplicaţie:

Pentru prinderea directă a filierelor închise şi crestate conform EN 22568.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Pentru ⌀ filierei × înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături