Remachadora neumática-hidráulica TAUREX 1 Axial, 1 unidad

Número de artículo: 1458026
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB
Serie TAUREX
Denominación del fabricante TAUREX 1 Axial
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color azul; negro
Para anchura de remache ciego máx., Aluminio 8 mm
Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales 6,4 mm
Presión de funcionamiento mín. 5 bar
Presión de funcionamiento máx. 7 bar
Fuerza de remachado máx. 5.500 N
Tipo de producto Remachadora
Para material de remaches ciegos Todos los materiales; Aluminio
Presión de funcionamiento ajustable
Fuerza de remachado ajustable no
Diámetro de mandril máx. 4,5 mm
Peso total 3,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1458026
EAN / GTIN 4007081902328
Número del fabricante 1458026
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAUREX Axial 1-4

La serie TAURUS completa con multiplicador de presión externo en versión axial –
para una mayor flexibilidad, versatilidad y ergonomía.

Aplicaciones
  • Gracias al multiplicador de presión independiente, el TAUREX Axial resulta especialmente ventajoso en espacios reducidos.
  • La pistola especial del TAUREX Axial ofrece la posibilidad de integrarla en líneas de producción y permite al mismo tiempo
    un trabajo manual flexible y ergonómico en aplicaciones
    con acceso limitado que requieren un proceso de remachado desde arriba.
  • Para garantizar que los componentes que se van a remachar se apoyen uno sobre otro sin dejar huecos y que el cabezal de remachado quede ajustado,
    el TAUREX Axial puede suministrarse adicionalmente con un accionamiento de presión.
  • Dependiendo de la aplicación, puede ser necesaria una aspiración externa adicional.
  • Para una aspiración segura del vástago del remache se requiere un suministro de aire adicional.
  • Dependiendo de la aplicación, esto se consigue de forma práctica a través del equilibrador con válvula o de la válvula de retardo.
Área de trabajo
  • Procesamiento de remaches ciegos de hasta 6,4 mm de diámetro en todos los materiales y de hasta 8 mm de diámetro en aluminio (diámetro máximo del mandril: 4,5 mm)
  • Mismo rendimiento y datos técnicos que los respectivos dispositivos individuales de la serie TAURUS 1-4
  • Tres metros de longitud de manguera entre el multiplicador de presión y la pistola de colocación.
Datos técnicos
  • Presión de servicio: 5 a 7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Emisión de ruido: máx. 79 dB
  • Vibraciones: < 2,9 m/s²
Peso:
  • TAUREX 1 Axial 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3,1 kg
Ventajas de un vistazo
  • Ideal para su instalación en mesas de montaje, dispositivos o puestos de trabajo semiautomatizados
  • Muy práctico para el procesamiento de remaches ciegos en lugares que requieren un proceso de remachado vertical
  • Peso reducido de la pistola de remachado.
  • Conexión de manguera con acoplamiento rápido bajo pedido: Desconexión de la pistola del multiplicador de presión externo sin pérdida de aceite y sin purga de aire
  • Puede equiparse con casi todos los dispositivos adicionales de la serie TAURUS.
    p. ej. Unidades de prolongación, contador de remaches ciegos, activación de presión y control remoto
  • La empuñadura de manejo en el eje de remachado permite trabajar de forma ergonómica, especialmente en aplicaciones verticales

Característica:

  • Peso: 3,5 kg
  • máx. Presión de funcionamiento (sistema imperial): 7 bar
  • Fuerza de remachado: 5500 N
  • Longitud: 430 mm
  • Altura: 135 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TAUREX" Ver todos