Profil de prindere cu nit orb aluminiu/oțel 3 x 7 Tip: HB, 500 buc.

Cod articol.: 1453919
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1453919
EAN / GTIN 4007081370073
Număr producător 1453919
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

Profil de strângere nituri oarbe
Există numeroase aplicații care necesită utilizarea unor conexiuni speciale cu nituri oarbe. Compania a dezvoltat o serie de modele pentru a îndeplini aceste cerințe. Niturile oarbe cu profil de prindere sunt ideale pentru menținerea distanțelor definite în timpul asamblării componentelor sau pentru stabilirea unei opriri în șinele de rulare. În consecință, acest nit special este utilizat în industria electrocasnicelor și a mobilei, printre altele.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 3,1 mm
  • max. Interval de strângere: 4,5 mm
  • min. Interval de strângere: 2,5 mm
  • Materialul manșonului: Aliaj de aluminiu
  • Materialul stiloului: Oţel, galvanizat
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 92 mm
  • Formă cap: Profil de prindere: HB
  • min. Lungime de prindere: 2,5 mm
  • max. Lungime de prindere: 4,5 mm