{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Remaches | |
| Cantidad | 500 | |
| Diámetro del orificio | 3,1 mm | |
| Diámetro del remache hueco | 3 mm | |
| Rango de sujeción máx. | 4,5 mm | |
| Material del mandril de remache | Acero | |
| Material del remache hueco | Aluminio | |
| Longitud del remache L | 7 mm |
| Número de artículo | 1453919 | |
| EAN / GTIN | 4007081370073 | |
| Número del fabricante | 1453919 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |