Rivet aveugle profilé de serrage alu/acier 3 x 7 type : HB, 500 pièce

Réf.: 1453919
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
Type de produit rivets
Nombre 500
Diamètre trou de perçage 3,1 mm
Diamètre rivet creux D 3 mm
Plage de serrage max. 4,5 mm
Matériau clou Acier.
Matériau rivet creux Aluminium
Longueur du rivet L 7 mm

Identification et classification

Référence article 1453919
EAN / GTIN 4007081370073
Réf. fabricant 1453919
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

Rivets aveugles pour profilés de serrage
Il existe de nombreuses applications qui nécessitent l’utilisation de rivets aveugles spéciaux. Pour ce faire, il a développé quelques modèles qui répondent précisément à ces exigences. Les rivets aveugles à profil de serrage conviennent parfaitement pour pouvoir respecter des distances définies lors du montage des composants ou pour placer une butée dans les rails de roulement. En conséquence, ce rivet spécial est utilisé, entre autres, dans l’industrie de l’électroménager et de l’ameublement.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 3,1 mm
  • max. Plage de serrage : 4,5 mm
  • min. Plage de serrage : 2,5 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier galvanisé
  • possible : Non
  • Longueur : 92 mm
  • Forme de la tête: Profilé de serrage : HB
  • min. Longueur de serrage : 2,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 4,5 mm