Cheie cu două capete cu gaură de 10 mm

Cod articol.: 1436813
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție îndoită
Diametru exterior 10 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală 130 mm
Set nein
Acţionare Suport pentru spiță
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 1436813
EAN / GTIN 4010886811931
Număr producător 1436813
L-Număr L60160 3590
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design solid, cu 2 găuri hexagonale
Găuri adânci deasupra marginilor hexagonale pentru a găzdui șuruburi filetate lungi
Pe partea înclinată, gaura iese în aer liber și poate fi astfel folosită și pentru a găzdui un știft de strung (de exemplu, nr. 26 D, vă rugăm să comandați separat)
Cromat
Cromat, vârfuri lustruite

Caracteristică:

  • 26 D: 6
  • Canelură Ø 1: 6,00 mm
  • Adâncime de inserție 1: 10,0 mm
  • Adâncimea de inserție 2: 23,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 15,5 mm
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu