{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Durchmesser außen | 10 mm | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 10 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | brüniert; verchromt | |
| Länge gesamt | 130 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Zapfenaufnahme | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 1436813 | |
| EAN / GTIN | 4010886811931 | |
| Herstellernummer | 1436813 | |
| L-Nummer | L60160 3590 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |