Placă de frezare cu filet TriMILL 01 60°

Cod articol.: 141347
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 141347
EAN / GTIN 04255911738184
Număr producător 141347
L-Număr L10230 23
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Panta [mm] 4, Domeniu filet ≥ M36x4, Diametru tăiș D [mm] 23, Tip TriMILL 01, Număr tăișe 3, Unghi de așchiere 0°, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 2,3, L P2 [mm] 1,7, t [mm] 2,308, dimensiune TriMILL 01, profil filet 60°, standard filet DIN 13, sens filet dreapta și stânga, strat de acoperire Tinamatic, substrat FKN, domeniu de utilizare universal ≤54HRC