Plaquette de filetage TriMILL 01 60°

Réf.: 141347
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 141347
EAN / GTIN 04255911738184
Réf. fabricant 141347
Article hors catalogue L10230 23
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Pas [mm] 4, plage de filetage ≥ M36x4, diamètre de coupe D [mm] 23, type TriMILL 01, nombre de tranchants 3, angle de coupe 0°, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 2,3, L P2 [mm] 1,7, t [mm] 2,308, TriMILL taille 01, profil de filetage 60°, norme de filetage DIN 13, sens de filetage à droite et à gauche, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC