Závitová frézovací deska TriMILL 01 60°

Artiklové číslo: 141347
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 141347
EAN / GTIN 04255911738184
Číslo výrobce 141347
L-číslo L10230 23
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Stoupání [mm] 4, rozsah závitu ≥ M36x4, průměr řezné hrany D [mm] 23, typ TriMILL 01, počet řezných hran 3, úhel tříbení 0°, IC [mm] 12,4, L P1 [mm] 2,3, L P2 [mm] 1,7, t [mm] 2,308, velikost TriMILL 01, profil závitu 60°, norma závitu DIN 13, směr závitu pravý a levý závit, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC