{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Înălţime | 14 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141055 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197302007 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Tip de filet | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | M20×1,5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere |