{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1,25 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Înălţime | 11 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141055 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197301819 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tip de filet | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M10×1,25 | M10×1,25 |
Înălţime | 11 | 11 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere |