{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1,25 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,25 mm | |
⌀ ext. | 30 mm | |
Hauteur | 11 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197301819 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS-E 10X1,25
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
89,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
61,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de filetage | MF | MF |
Taille de filetage | M10×1,25 | M10×1,25 |
Hauteur | 11 | 11 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | droite | droite |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière |