Filiere HSS 7X0,75

Cod articol: 141050 7X0,75
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M7×0,75
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 0,75 mm
⌀ exterior 25 mm
Înălţime 9 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141050 7X0,75
EAN / GTIN 4045197083982

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături