Kierreleuat HSS 7X0,75

Tuote nro.: 141050 7X0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M7×0,75
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 0,75 mm
Ulko-⌀ 25 mm
Korkeus 9 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 141050 7X0,75
EAN / GTIN 4045197083982

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto; molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.
1 3/4 -kierteen etuviiste.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    MF Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin