Závitová očka HSS 7X0,75

Artiklové číslo: 141050 7X0,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M7×0,75
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Směr řezu pravý
Stoupání 0,75 mm
Vnější ⌀ 25 mm
Výška 9 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 141050 7X0,75
EAN / GTIN 4045197083982

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
Náběh 1 3/4 závitu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku