Sriegpjovė HSS 7X0,75

Prekės Nr.: 141050 7X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M7×0,75
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 0,75 mm
Išorinis ⌀ 25 mm
Aukštis 9 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 141050 7X0,75
EAN / GTIN 4045197083982

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara forma su įpjova; abiejose pusėse paviršinės įpjovos.
1 3/4 žingsnio įpjova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį