{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M27 | |
| Tip de filet | M | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Standard | EN 22568 | |
| Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pasul filetului | 3 mm | |
| ⌀ exterior | 65 mm | |
| Înălţime | 25 mm | |
| Tip produs | Filiere |
| Cod articol | 140330 M27 | |
| EAN / GTIN | 4062406233297 | |
| Număr producător | 140330 M27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |