{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M27 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 3 mm | |
Külső ⌀ | 65 mm | |
Magasság | 25 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140330 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233297 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Menetmetsző 6g M27
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
106,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
176,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | M | M |
Magasság | 25 | 25 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Emelkedés | 3 | 3 |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |