{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | M27 | |
| Type de filetage | M | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme | EN 22568 | |
| Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Pas | 3 mm | |
| ⌀ ext. | 65 mm | |
| Hauteur | 25 mm | |
| Type de produit | Filière |
| Référence article | 140330 M27 | |
| EAN / GTIN | 4062406233297 | |
| Réf. fabricant | 140330 M27 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |