{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GARANT Master TM VHM-Dreiprofil-Gewindefräser | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| Lungime activă A | 22 mm | |
| Lungimea tijei LS | 42 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master TM | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0,012 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,012 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC-P20 | |
| Material tăiș, denumire producător | K44UF | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 58 mm | |
| Greutate | 17 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Inel colorat | verde |
| Cod articol | 139630 M4 | |
| EAN / GTIN | 4067263140047 | |
| Număr producător | 139630 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |