{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GARANT Master TM VHM-Dreiprofil-Gewindefräser 3×D, AlTiN, M: M5 | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| Lungime activă A | 15,4 mm | |
| Lungimea tijei LS | 39,6 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,03 mm; 0,04 mm | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00600115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master TM | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Diametru tăiş Dc | 3,9 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 2,4 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Diametru nominal filet | 5 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 10 grade | |
| Pantă de rotație | 69,486 mm | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
| Utilizare la interior/exterior | Interior | |
| Material tăiș, denumire producător | K44UF | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 1400 N/mm2; CRP | |
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 15 mm | |
| Lungime funcţională | 58 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | freză de filetat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 139630 M5 | |
| EAN / GTIN | 4067263140054 | |
| Număr producător | 139630 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |