• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de filetat din carbură monobloc GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M2

Cod articol.: 139620 M2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea totală L 58 mm
Lungime activă A 4,2 mm
Lungimea tijei LS 42 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Vorschub pro Zahn fz 0,008 mm; 0,007 mm
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master TM
Grupa de aşchiere H (materiale tari); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Diametru tăiş Dc 1,51 mm
Lungime de tăiere Lc 0,53 mm
Tip de filet M
Pasul filetului 0,4 mm
Diametru nominal filet 2 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 10 grade
Pantă de rotație 26,903 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Unghiul flancurilor 60 grade
Număr caneluri de pretensionare 4
Utilizare la interior/exterior Interior
Profil complet nu
Material tăiș, denumire producător K44UF
Vorschub pro Zahn in oțel < 1400 N/mm2; CRP
Strat de acoperire AlTiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 4 mm
Lungime funcţională 58 mm
Greutate 17 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Inel colorat verde
Tip produs freză de filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139620 M2
EAN / GTIN 4067263139829
Număr producător 139620 M2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
Oţel < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GRP
N
100
CRP
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăișuri divizate inegal și număr crescut de tăișuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei. Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Acoperire HiPIMS de ultimă generație pe bază de AlTiN.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.
Canale de răcire paralele.

Avantaj:

Rată de îndepărtare radială semnificativ mai scăzută decât la frezele de filetat cu dantură multiplă. Scula poate fi utilizată și pentru profile filetate suplimentare pentru pante și diametre (UN; UN-LH). Pentru filete posibile a se vedea prezentarea generală.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu cod 139620 + 129100 HB.
Forma HE: se va comanda cu Cod 139620 + 129100 HE.