• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de perfil único cilíndrico para roscar de MDI GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M2

Número de artículo: 139620 M2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D
Diámetro vástago DS 6 mm
Longitud total L 58 mm
Longitud de alcance A 4,2 mm
Longitud vástago LS 42 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior sí
Avance por diente fz 0,008 mm; 0,007 mm
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master TM
Diámetro del filo Dc 1,51 mm
Longitud de filo Lc 0,53 mm
Tipo de rosca M
Paso de rosca 0,4 mm
Diámetro nominal de la rosca 2 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 10 grados
De la espiral 26,903 mm
División de los cortes Desigual
Empleo con tipo de perforación Hasta 2×D en agujero ciego y pasante
Ángulo de flanco 60 grados
Número de ranuras de sujeción 4
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil total no
Avance por diente en acero < 1400 N/mm2; CFRP
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante K44UF
Recubrimiento AlTiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 4 mm
Longitud funcional 58 mm
Peso 17 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139620 M2
EAN / GTIN 4067263139829
Número del fabricante 139620 M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de cortes. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta. Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
Canales de refrigeración paralelos.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas para roscar de varios dientes. La herramienta también puede utilizarse para otros perfiles de rosca (UN-LH) en todas las alturas de paso y diámetros. Ver resumen general para posibles roscas.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139620 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139620 + 129100 HE.