• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à fileter à profil unique en carbure monobloc GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M2

Réf.: 139620 M2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur totale L 58 mm
Longueur de col A 22 mm
Longueur queue LS 42 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série Master TM
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Type de queue HA
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-P20
Nuances de coupe, désignation du fabricant K44UF
Revêtement AlTiN
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 58 mm
Poids 17 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Bague de couleur vert
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 139620 M2
EAN / GTIN 4067263139829
Réf. fabricant 139620 M2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
45
Acier < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
PRFV
N
100
PRFC
N
100
Graphite
N
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil. Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.
Canaux de lubrification parallèles.

Avantage(s):

Dérive radiale nettement inférieure à celle des fraises à fileter à plusieurs dents. L’outil peut également être utilisé pour d’autres profils de filet (UN; UN-LH) indépendamment du pas et du diamètre. Voir l’aperçu pour les filetages possibles.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139620 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139620 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout