Tarod de maşină formare prin rulare cu canale de ungere GARANT Master Form Steel VHM IKZR forma E, TiAlN, M: M8

Cod articol.: 139249 M8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Pasul filetului 1,25 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 7,4 mm
Lungimea totală L 90 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Deschidere cheie pătrată □ 6,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Forma tăiere E
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Număr caneluri de pretensionare 5
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Form
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HA
Tip de filet Filet standard metric ISO
Filet D M8x1,25
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 5
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Adâncime maximă de găurire recomandată L2 24 mm
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Diametru gaură centrală 7,4 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 2174
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139249 M8
EAN / GTIN 4069515055475
Număr producător 139249 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat VHM cu un conținut crescut de Co pentru o bună tenacitate și siguranță maximă a procesului.

Cu canal interior de răcire pe partea laterală; potrivit pentru găuri înfundate și găuri străpunse.
Forma E (1,5-2 trepte) pentru filete până aproape de baza găurii.

Notă:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Form" Vedeţi-le pe toate