{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Diametru nominal filet, metric D | 5 mm | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 4,65 mm | |
| Lungimea totală L | 70 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 4,9 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Forma tăiere | E | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Form | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Filet D | M5x0,8 | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2X 6HX | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 5 | |
| Proiectarea piesei de tăiere | Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15 mm | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3; 3 | |
| Diametru gaură centrală | 4,65 mm | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod fără spirală |
| Cod articol | 139249 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515055529 | |
| Număr producător | 139249 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |