{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 8 mm | |
| Paso de rosca | 1,25 mm | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 7,4 mm | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 6,2 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Forma del corte previo | E | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Número de ranuras de sujeción | 5 | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00802115 | |
| Forma de asiento | Mango listo con cuadrado | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 8 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 55 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Form | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IKZR Form E, TiAlN | |
| Tipo de rosca | M | |
| Rosca D | M8-6HX | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2X 6HX | |
| Diámetro de corte previo | 7,4 mm | |
| Longitud de la parte roscada Lc | 14,5 mm | |
| Longitud de corte previo | 2,5 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Cantidad de cortes | 5 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Ejecución del elemento de corte | Con ranura para lubricación y suciedad | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Diámetro del orificio central | 7,4 mm | |
| Vástago reforzado | sí | |
| Normlänge L | 90 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 24 mm | |
| Peso | 50 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para conformar roscas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 139249 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515055475 | |
| Número del fabricante | 139249 M8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |