• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Taraud machine à refouler en carbure monobloc GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification Carbure monobloc, AI radial, type E, TiAlN, M: M8

Réf.: 139249 M8
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Diamètre nominal filetage métrique D 8 mm
Pas de filetage 1,25 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 7,4 mm
Longueur totale L 90 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Ouverture de clé carrée □ 6,2 mm
Angle de flanc 60 degrés
Entrée E
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 5
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00802115
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 55 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master Form
Référence fabricant GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IKZR Form E, TiAlN
Type de filetage M
Filetage D M8-6HX
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Diamètre d’entrée 7,4 mm
Longueur partie taraudage Lc 14,5 mm
Longueur d’entrée 2,5 mm
Ange d’attaque 8 degrés
Nombre de lèvres 5
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degrés
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Diamètre d’avant-trou 7,4 mm
Queue renforcée oui
Normlänge L 90 mm
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile L1 24 mm
Poids 50 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 2174
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds à refouler
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 139249 M8
EAN / GTIN 4069515055475
Réf. fabricant 139249 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tarauds à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement multicouche HIPIMS pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat de carbure monobloc avec teneur accrue en Co pour une bonne ténacité et une sécurité de processus maximale.

Avec arrosage interne latéral à partir des goujures, convient pour les trous borgnes et débouchants.
Type E (1,5-2 filets). Pour filetages en limite de fond d’alésage.

Remarque(s):

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).