Tarod de maşină formare prin rulare cu canale de ungere GARANT Master Form Steel VHM IK forma C, TiAlN, M: M8

Cod articol.: 139247 M8
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Răcire interioară da
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Pasul filetului 1,25 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 7,4 mm
Lungimea totală L 90 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Deschidere cheie pătrată □ 6,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Număr caneluri de pretensionare 5
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Form
Denumirea producătorului GARANT Master Form Steel VHM Maschinen Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK Form C, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HA
Tip de filet M
Filet D M8x1,25
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Lungime piesă de tăiere filet Lc 24 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 5
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Grupa de aşchiere P (oţel)
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 2174
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139247 M8
EAN / GTIN 4069515055376
Număr producător 139247 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat VHM cu un conținut crescut de Co pentru o bună tenacitate și siguranță maximă a procesului.

Cu canal interior de răcire, axial; avantajos şi suficient pentru prelucrarea găurilor înfundate.

Notă:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Form" Vedeţi-le pe toate