{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MDI
|
|
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Diámetro de rosca nominal, métrico D |
8 mm
|
|
| Paso de rosca |
1,25 mm
|
|
| Diámetro del orificio central, valor orientativo |
7,4 mm
|
|
| Longitud total L |
90 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
8 mm
|
|
| Apertura de llave cuadrada □ |
6,2 mm
|
|
| Ángulo de flanco |
60 grados
|
|
| Forma del corte previo |
C
|
|
| Empleo tipo de perforación |
Agujero pasante; Agujero ciego
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
5
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00802115
|
|
| Forma de asiento |
Mango listo con cuadrado
|
|
| Diseño de asiento |
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
8 mm
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Longitud vástago LS |
55 mm
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Master Form
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Master Form Steel
|
|
| Tipo de rosca |
M
|
|
| Rosca D |
M8-6HX
|
|
| Clase de tolerancia de la rosca |
ISO 2X 6HX
|
|
| Diámetro de corte previo |
7,4 mm
|
|
| Longitud de la parte roscada Lc |
14,5 mm
|
|
| Longitud de corte previo |
3,13 mm
|
|
| Ángulo de corte |
8 grados
|
|
| Cantidad de cortes |
5
|
|
| Sentido de torcimiento |
Neutral, recto/a
|
|
| Ejecución del elemento de corte |
Con ranura para lubricación y suciedad
|
|
| Hasta profundidad (x diámetro) |
3; 3
|
|
| Diámetro del orificio central |
7,4 mm
|
|
| Vástago reforzado |
sí
|
|
| Longitud estándar L |
90 mm
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud útil L1 |
24 mm
|
|
| Peso |
50 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Norma |
DIN 2174
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Roscado interior (EGI)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Tipo de producto |
Macho para conformar roscas
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 139247 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515055376 | |
| Número del fabricante | 139247 M8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |