Strojní tvářecí závitník TK GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami VHM IK typ C, TiAlN, M: M8

Artiklové číslo: 139247 M8
Nový produkt
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 7,4 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 5
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00802115
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 55 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Označení výrobce GARANT Master Form Steel
Druh závitu M
Závit D M8-6HX
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 7,4 mm
Délka závitořezné části Lc 14,5 mm
Délka naříznutí 3,13 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 7,4 mm
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 90 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 24 mm
Hmotnost 50 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139247 M8
EAN / GTIN 4069515055376
Číslo výrobce 139247 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
Ocel < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro použití v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát TK se zvýšeným podílem Co pro dobrou houževnatost a nejvyšší bezpečnost procesu.

S axiálním vnitřním přívodem chladicího média, výhodné při obrábění slepých otvorů.

Poznámka:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.